Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Policový vozík s trubkovou rukojetí z CNS (chromniklová ocel) a hluboce taženými policemi CS (chromovaná ocel) s celoplošným okrajem, tlumícím zvuk. Ochranné rohy a deflektory. Nerezová kolečka podle DIN 18867 část 8. 4 otočná kolečka s pneumatikami z TPE, pružná a lehce se rozjíždějící, nešpiní. Náboje s kuličkovými ložisky, 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Nosnost na jednu polici 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 120
Výšky polic (mm): 230, 850
Délka využitelné plochy (mm): 800
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková délka (mm): 870
Celková šířka (mm): 570
Celková výška (mm): 950
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3