Skládací plošina, jednostranný přístup, 3 schůdky + plošina

Č. pol.: 50007
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50007
EAN/GTIN 4031405500075
Číslo výrobcu 050007
Číslo L L90110 412

Popis

Popis:

  • Skládací pracovní plošina z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Horní běhoun: 650 x 300 mm
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Oboustranné, pevné připojení
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Šířka základní plochy: 830 mm
  • Délka základní plochy: 920 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 650 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 960 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka