Digitální ABS posuvné měřítko CoolantProof IP67 palce/metrické, 0-6″, hnací válec

Č. pol.: 500-762-20
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500-762-20
EAN/GTIN 4946368693965
Číslo výrobcu 500-762-20
Číslo L L40010 11154

Popis

Popis:

Robustní IP67 ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření v široké škále aplikací. Společnost posuvné měřítko nabízí následující výhody: Velmi vysoká odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP67) vhodná pro použití v obráběcích situacích, které zahrnují chlazení a maziva. Prachotěsný podle normy DIN EN 60529. Přežije dočasné, úplné ponoření do vody bez poškození. Při opětovném zapnutí není třeba upravovat nový referenční bod (ABS měřítko).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 6
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.