Popis:
Pomocí těchto robustních měřicích sklíček vybavených měřicími plochami tvrdokov můžete provádět spolehlivá měření v široké škále aplikací. ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko IP67 vám nabízí . Následující výhody: Velmi vysoká odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP67) to umožňuje použití v obráběcích situacích, které zahrnují chlazení a maziva. Prachotěsný podle normy DIN EN 60529. Přežije dočasné, úplné ponoření do vody bez poškození. Extrémně dlouhá životnost baterie.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 8
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání