Digitální ABS posuvné měřítko CoolantProof IP67 0-200 mm ocel, ID/AD doteky z tvrdokovu

Č. pol.: 500-728-20
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500-728-20
EAN/GTIN 4946368694177
Číslo výrobcu 500-728-20
Číslo L L40010 11079

Popis

Popis:

Pomocí těchto robustních měřicích sklíček vybavených měřicími plochami tvrdokov můžete provádět spolehlivá měření v široké škále aplikací. ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko IP67 vám nabízí . Následující výhody: Velmi vysoká odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP67) to umožňuje použití v obráběcích situacích, které zahrnují chlazení a maziva. Prachotěsný podle normy DIN EN 60529. Přežije dočasné, úplné ponoření do vody bez poškození. Extrémně dlouhá životnost baterie.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 200
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka