Popis:
Robustní IP67 ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření v široké škále aplikací. Společnost posuvné měřítko nabízí následující výhody: Velmi vysoká odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP67) vhodná pro použití v obráběcích situacích, které zahrnují chlazení a maziva. Prachotěsný podle normy DIN EN 60529. Přežije dočasné, úplné ponoření do vody bez poškození. Při opětovném zapnutí není třeba upravovat nový referenční bod (ABS měřítko).
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 200
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání