• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Digitální ABS posuvné měřítko CoolantProof IP67 0-300 mm ocel, hloubkoměr, hnací váleček,

Č. pol.: 500-704-20
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
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
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500-704-20
EAN/GTIN 4946368727905
Číslo výrobcu 500-704-20
Číslo L L40010 13155
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Robustní IP67 ABSOLUTE Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření v široké škále aplikací. Společnost posuvné měřítko nabízí následující výhody: Velmi vysoká odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP67) vhodná pro použití v obráběcích situacích, které zahrnují chlazení a maziva. Prachotěsný podle normy DIN EN 60529. Přežije dočasné, úplné ponoření do vody bez poškození. Při opětovném zapnutí není třeba upravovat nový referenční bod (ABS měřítko).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka