Digitální ABS posuvné měřítko 0-600 mm ocel

Č. pol.: 500-501-10
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
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 500-501-10
    EAN/GTIN 4946368090511
    Číslo výrobcu 500-501-10
    Číslo L L40020 50

    Popis

    Popis:

    ABSOLUTNÍ Digimatic posuvné měřítko pro velké měřicí rozsahy nabízí následující výhody: Velmi robustní konstrukce pro velké měřicí rozsahy. ABSOLUTNÍ systém umožňuje vysoce přesné výsledky měření. Vysoce kvalitní vodicí plochy pro hladký pohyb sklíček. Výška číslice: 10 mm ocel.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 0 - 600
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
    Opakovatelnost: 0,01 mm
    Displej: LCD, výška číslic 10 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 20 000 hodin.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka