Digitální ABS AOS posuvné měřítko, měřicí plochy z AD karbidu 0-200 mm ocel,hloubkoměr, datový výstup

Č. pol.: 500-235-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500-235-30
EAN/GTIN 4946368668017
Číslo výrobcu 500-235-30
Číslo L L40010 9512

Popis

Popis:

Tento přístroj Digimatic posuvné měřítko má měřicí povrchy z tvrdého kovu a nabízí následující výhody: Díky úpravě indukčního měřicího systému je tento přístroj posuvné měřítko odolnější při měření proti nečistotám na měřicí kolejnici. Vysoce kvalitní vodicí povrchy pro hladký, stabilní a pohodlný pohyb sklíček. Vysoce kontrastní displej s výškou číslic 9 mm ocel. ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí. Mimořádně dlouhá životnost baterie

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 200
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání