Digitální ABS AOS posuvné měřítko 0-150 mm ocel,kulatý hloubkoměr, datový výstup

Č. pol.: 500-203-30
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500-203-30
EAN/GTIN 4946368667911
Číslo výrobcu 500-203-30
Číslo L L40010 9507

Popis

Popis:

Tato Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření a nabízí následující výhody: AOS (Advanced Onsite senzor) Magnetic-Inductive měřítko, který se používá také s měřicími podložkami IP67. Vzhledem k použité magneticko-induktivní stupnici ABS nemá na měření vliv znečištění vodního kamene (prachem, olejem, vodou, atd.). ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 150
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka