Posuvné měřítko ABS

Č. pol.: 500-178-30
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500-178-30
EAN/GTIN 4946368667980
Číslo výrobcu 500-178-30
Číslo L L40950 202
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato Digimatic posuvné měřítko umožňuje spolehlivé měření a nabízí následující výhody: AOS (Advanced Onsite senzor) Magnetic-Inductive měřítko, který se používá také s měřicími podložkami IP67. Vzhledem k použité magneticko-induktivní stupnici ABS nemá na měření vliv znečištění vodního kamene (prachem, olejem, vodou, atd.). ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí.

Charakteristika:

Displej: LCD, výška znaků 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inč/metr: Inč/metr
Popis: Funkce: Původ, nastavení ZERO, ON/OFF.
Dodává se: V pouzdře, 1 baterie SR-44 součástí balení.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka