Digitální ABS AOS posuvné měřítko, AD karbid měřicí plochy palce / metrické, 0-8″, hloubkoměr, hnací válec

Č. pol.: 500-163-30
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 500-163-30
EAN/GTIN 4946368667812
Číslo výrobcu 500-163-30
Číslo L L40010 10799

Popis

Popis:

Tento přístroj Digimatic posuvné měřítko má měřicí povrchy z tvrdého kovu a nabízí následující výhody: Díky úpravě indukčního měřicího systému je tento přístroj posuvné měřítko odolnější při měření proti nečistotám na měřicí kolejnici. Vysoce kvalitní vodicí povrchy pro hladký, stabilní a pohodlný pohyb sklíček. Vysoce kontrastní displej s výškou číslic 9 mm ocel. ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje žádné další nastavení nulové polohy po opětovném zapnutí a přesvědčí s neomezenou pojezdovou rychlostí. Mimořádně dlouhá životnost baterie

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 8
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,001″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka