Úderový očkový nejiskřivý klíč 65mm

Č. pol.: 50.65SR
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 50.65SR
    EAN/GTIN 3148518668910
    Číslo výrobcu 50.65SR
    Číslo L L60130 6756

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 65
    • B [mm]: 102
    • E [mm]: 28.0
    • L [mm]: 298
    • [g]: 1995

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka