Úderový očkový nejiskřivý klíč 30mm

Č. pol.: 50.30SR
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 50.30SR
EAN/GTIN 3148518649254
Číslo výrobcu 50.30SR
Číslo L L60130 7161

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 16.0
  • L [mm]: 185
  • [g]: 475

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka