Digitálne zobrazovacie zariadenie 3

Č. pol.: 499356 3
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet zobrazených osí Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Odčítanie 0,005/0,001 mm
    Odčítanie 0,0001/0,0005 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Dĺžka 260 mm
    Šírka 80 mm
    Výška 167 mm
    Druh produktu Digitálne zobrazovacie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 499356 3
    EAN/GTIN 4946368693613
    Číslo výrobcu 174-185D

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoducho k riadiacemu zobrazovaciemu prístroju na pripojenie na lineárne meracie systémy. Rozsah zobrazovania: 8 číslic a znamienko (−), sieťové pripojenie: 220 voltov.

    Funkce:

    Nastavenie nuly, prepínanie smeru počítania, prepínanie mm/palcov. Polenie zobrazenej hodnoty, prepínanie súradníc ABS/INC, sčítanie/odčítanie, spracovanie rozstupovej kružnice, programovateľné. Rozsiahle funkcie výpočtov: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkčné tlačidlá pre frézy a sústruhy, spracovanie radu otvorov.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane sieťového kábla (2 m) a náhradnej poistky.

    Zvláštní příslušenství:

    Jednotka rozhrania (RS 232, USB, vstup Digimatic) na detekciu nesúosovosti nástroja, lineárna stupnica č. 499240.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka