Prevedenie:
S novým MarSurf CD 140 AG 11 uvádza Mahr na trh nový prístroj na meranie obrysov. Jeho snímací systém má merací rozsah až 70 mm, v ktorom je možné rýchlo a bez náradia meniť hroty sond – a bez akejkoľvek rekalibrácie.
Použitie:
Počítačom podporovaná meracia stanica umožňuje rýchle a rozsiahle vyhodnotenie výsledkov merania:
- Rozsiahle funkcie merania obrysu, rýchle a jednoduché
- Rýchle nastavenie osi Z ľahko ovládateľnou rukoväťou
- Výmena hrotu sondy bez náradia
- Flexibilná upínacia doska s mriežkou otvorov 50 mm, napr. pre upínače obrobkov KMG
- Rýchlosť posuvu v osi X až 200 mm/s
- Jednoduché vytvorenie programu alebo individuálne meranie pomocou MarWin
- Automatické vyhodnotenie, najlepšie prispôsobenie obrysov, CAD porovnanie obrysov a mnoho ďalšieho.
- Voliteľne rozšíriteľné o možnosť merania drsností (Rz > 2 µm)
- Možnosť merania s dvojitým hrotom sondy
Rozsah dodávky:
MarSurf CD 140 AG 11 (vrátane 350 mm osi Z, 140 mm osi X, základné lôžko vrátane 60 mm nastavenia Y, snímací prvok PG A 36-350-25), softvér MarWin EasyContour plus mobile, kalibrácia štandardného obrysu s 2 guľôčkami (45 mm a 6 mm).
Zvláštní příslušenství:
PC