Dotykový hrot, kónický ⌀ 1,0 mm 2/60

Č. pol.: 499275 2/60
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Polomer dotykového hrotu 2 µm
    Uhol dotykového hrotu 60 Stupeň
    Dĺžka 3 mm
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 499275 2/60
    EAN/GTIN 4062406587130
    Číslo výrobcu 499275 2/60

    Popis

    Prevedenie:

    Dotykové hroty z tvrdokovu s diamantovou vložkou (štandard: veľ. 2/60)
    Hrot sondy na meranie drsnosti pre prístroj na meranie obrysov CM1.

    Vhodné pro:

    Upínač dotykových hrotov č. 499260 veľ. 1.

    Zvláštní příslušenství:

    Vrecková váha č. 479446 veľ. 150 na zmeranie dotykových hrotov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka