Lineárne pravítko 300

Č. pol.: 499240 300
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna dráha meracej hlavy L1 330 mm
Presnosť merania (20°) 7 µm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
efektívna meracia dĺžka L0 300 mm
Stredný vzdialenosť otvorov L2 468 mm
Celková dĺžka L3 488 mm
Šírka 22 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Dĺžka kábla 3,4 m
Meracia technika digitálna
Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 499240 300
EAN/GTIN 4946368854175
Číslo výrobcu 539-805

Popis

Prevedenie:

  • S absolútnym meracím systémom.
  • Po zapnutí sa zobrazí aktuálna poloha, čím odpadá časovo náročné nastavenie do referenčných bodov.
  • Jednoduchá montáž a inštalácia.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Na presné zaznamenávanie a polohovanie axiálnych nastavení, napr. na frézach, sústruhoch, polohovacích stoloch alebo meracích prístrojoch. Vhodné aj na nastavovanie obrábacích strojov na digitálne zobrazovanie.

Poznámka:

Môže sa používať len v spojení so zobrazovacím prístrojom č. 499356.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    efektívna meracia dĺžka L0 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka