Snímač / dotyková hlava 6/90

Č. pol.: 499210 6/90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Uhol špičky 90 Stupeň
    Rádius špičky 2 µm
    minimálny ⌀ otvora 6,5 mm
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 499210 6/90
    EAN/GTIN 4946368369754
    Číslo výrobcu 178-395

    Popis

    Použitie:

    Štandardný snímac na SJ201/301.

    Vhodné pro:

    Drsnomery č. 499205 veľ. SJ210 a č. 499207 veľ. SJ310, ako aj SJ201 a SJ301.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka