Drsnomer SJ210 SJ210

Č. pol.: 499205 SJ210
Zľava
2410,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 96,40 € PU (ks)
  • 172,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    maximálny rozsah merania 360 µm
    grafické zobrazenie merací profil, krivka BAC, krivka ADC
    Rozhranie Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
    Štandardy drsnosti DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
    Meracia dráha pozdĺžna 16 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
    Rýchlosť vnímania hmatom 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    integrovaná tlačiareň nie
    Druh produktu Drsnomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 499205 SJ210
    EAN/GTIN 4946368848273
    Číslo výrobcu 178-560-11D

    Popis

    Prevedenie:

    Prenosné, sieťovo nezávislé oporné systémy na určovanie drsnosti povrchov. Meracia sila 0,75 mN podľa normy DIN/ISO. Samostatná jednotka posuvu pre merania na minimálnom priestore a na upevnenie na statívoch. Fázovo správny Gaussov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana snímača pri preprave. Funkcia automatickej kalibrácie a integrovaná pamäť pre podmienky merania.
    • 2,4-palcový TFT farebný displej, elektronicky otáčateľný. Jednotka posuvu integrovaná alebo samostatne použiteľná. Ukladanie meracích údajov a podmienok na pamäťovú kartu Mikro-SD.
    • Všetky bežné parametre podľa noriem DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a voľne vyberateľné podmienky.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane jednotky posuvu s dotykovým hrotom, sieťovým adaptérom, kalibračným etalónom a taškou.

    Zvláštní příslušenství:

    Snímač a snímacia hlava pre malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, opora pre ploché a cylindrické obrobky č. 499220 veľ. Z-KUFE, oporné nohy (2 ks) č. 499220 veľ. FUSS, adaptér na upínanie vo výškomere č. 499220 veľ. H-ADAPT, granitový merací stojan č. 499415, dátový kábel č. 498430, tlačiareň č. 498701.

    Pozor:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Poznámka:

    Bezplatný analytický softvér, ako aj ďalšie adaptéry a snímacie hlavy dostupné na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka