Prevedenie:
Prístroj na meranie povrchov s voľným snímaním a automatickým nulovým polohovaním na presné meranie drsnosti a vlnitosti v súlade s normou. MarSurf M 410 má praktický dotykový displej, vyhodnocovacie zariadenie, ktoré možno z podávacieho zariadenia odstrániť, integrovanú pamäť PDF a prenos údajov cez Bluetooth.
- Voľné snímanie s vysoko presným snímacím systémom.
- Rýchla výmena dotykového ramena bez náradia a s dodatočnou ochranou.
- Vytváranie protokolov PDF priamo v zariadení bez ďalšieho softvéru.
- Krátky čas nastavenia vďaka motorizovanému nastaveniu výšky podávacieho zariadenia s automatickým nulovým polohovaním.
- Jedinečné riadenie ramena sondy na vytváranie, zmenu a vymazanie viac ako 50 snímacích ramien. Kalibračné údaje kalibrovaného snímacieho ramena sa zachovajú.
- Dráhy snímania podľa DIN EN ISO 4288/ASME B46.
- Automatický výber filtra a snímacej vzdialenosti v súlade so normou.
- Meracia vzdialenosť pozdĺžneho snímania 0,1 až 26 mm.
- Fázovo správny Gaussov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562), robustný Gaussov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-31 a filter v sonde ISO 13565-1.
- Bezdrôtový prenos údajov cez Bluetooth do počítača, napr. do programu Excel alebo do softvéru tretej strany.
- Nastavenie sklonu s asistenčným ovládaním.
- Mobilné použitie vďaka napájaniu zo siete a z batérie.
- International up to date prostredníctvom všetkých bežných charakteristických hodnôt podľa DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- Integrovaných 17 jazykov.
- Korekcia sklonu ±1°, manuálne.
- Uloženie viac ako 30 000 meracích programov.
- Načítanie informácií pomocou skenera naskenovaním QR alebo čiarového kódu (skener nie je súčasťou dodávky).
Rozsah dodávky:
Vyhodnocovacie zariadenie MarSurf M 410, podávacie zariadenie MarSurf MD 26 vrátane snímacieho systému BFW 250, štandardné snímacie rameno, nabíjacia stanica M 410, širokopásmový napájací zdroj s 3 adaptérmi, micro USB kábel, krytka MD 26, skrutkovač, 3× montážny kľúč, návod na obsluhu a prepravné puzdro.
Okrem toho tlačiareň Bluetooth č.
499017.
Poznámka:
Ďalšie snímacie ramená, napr. pre malé otvory a drážky dostupné na vyžiadanie.