Prevedenie:
Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a norme vyhovujúce meranie a dokumentáciu drsnosti dotykovou metódou. S integrovaným kalibračným etalónom (odnímateľným). Veľký, podsvietený 4,3-palcový dotykový TFT displej. Displej sa dá otáčať. Podávacie zariadenie integrované a samostatne použiteľné a môže sa používať samostatne. LED svetelný panel na zobrazenie stavu (zelená – stav akumulátora, červená – chybové hlásenie, modrá – meranie, prenos údajov), integrované nastavenie výšky, ukladanie údajov vo formáte TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussov filter podľa normy ISO 16610 − 21 (nahrádza normu DIN EN ISO 11562), špeciálny filter podľa normy DIN EN ISO 13565 − 1, IS filter podľa normy DIN EN ISO 3274 (s možnosťou vypnutia). Monitorovanie tolerancie.
Výhoda:
- Okamžite zapnite a merajte – intuitívne bez školenia.
- Duplexné rozhranie MarConnect na externé spustenie merania.
- Rozhranie USB A (napr. pre Bluetooth kľúč a skener).
- Rozhranie USB B (napr. na použitie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, pripojenie k sieťovej zástrčke).
- Dokumentácia pomocou voliteľnej termálnej tlačiarne pre tlač profilu a výsledkov cez Bluetooth alebo káblové pripojenie.
- Prenos výsledkov meraní cez káblové pripojenie alebo cez Bluetooth.
- Softvér MarWin Roughness Viewer pre jednoduché vyhodnocovanie, napr. vytváranie protokolov z až 100 profilových súborov (zadarmo na stiahnutie).
- Ukladanie meracích programov (Quick & Easy).
- Skenovanie QR/čiarových kódov na spustenie priradených meracích programov a načítanie informácií o obrobku (skener nie je súčasťou dodávky).
- Skenovanie QR/čiarových kódov pre spustenie priradených meracích programov a import informácií o obrobku.
- Automatická voľba Cut-Off.
- Tlačidlo Štart súčasne s tlačidlom Domov pre priamy prístup k úvodnému zobrazeniu.
- Rýchly prístup k požadovaným funkciám uložením obľúbených položiek na displeji.
- Diaľkové ovládanie (SPC) MarSurf M 310 pomocou externého softvéru.
- Súlad s IATF 16949 – bezpečná sledovateľnosť pomocou MarConnect.
Rozsah dodávky:
Okrem toho tlačiareň Bluetooth č.
499017.
Vrátane jednotky posuvu, ručnej prizmy, štandardného snímača č.
499004 veľ. 6 – 350, vrátane etalónu drsnosti. Certifikát o kalibrácii z výroby, integrované nastavenie výšky, ochrana sondy, nabíjačka/sieťový adaptér, návod na obsluhu, taška na prenášanie s popruhom cez rameno, mini USB kábel, predlžovací kábel jednotky posuvu, kufrík č.
499016.
Zvláštní příslušenství:
Náhradná alebo špeciálna sonda č.
499004, predĺženie sondy č.
499008, ochrana sondy č.
499038, merací stojan č.
499011;
498857, dátový kábel pre duplexné rozhranie MarConnect č.
498941 veľ. USB2, skener.
Náhradní díl:
Akumulátor č.
499548 veľ. AKKU.
Poznámka:
Súprava pre priečne snímanie k dispozícii na vyžiadanie.