{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah merania | 350 µm | |
maximálny rozsah merania | 0,014 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Meracia dráha pozdĺžna | 1,25/4,0/12,5 mm | |
Meracie dráhy podľa normy | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné | |
Cut-Off (λc) | 0,25/0,8/2,5 mm | |
Rýchlosť vnímania hmatom | 0,5/1,0 mm/s | |
Dotykový hrot | 2 µm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka | 160 mm | |
Vyhodnocovacia jednotka Šírka | 50 mm | |
Vyhodnocovacia jednotka Výška | 77 mm | |
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka | 0,5 kg | |
Druh produktu | Drsnomer |
Číslo položky | 499002 M310 | |
EAN/GTIN | 4059192064549 | |
Číslo výrobcu | 6910260 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Prístroj na meranie drsnosti bez tlačiarne M310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
3 400,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
3 038,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
3 594,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
Vyhodnocovacia jednotka Šírka | 50 | 50 | 50 |
Vyhodnocovacia jednotka Výška | 77 | 77 | 77 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom |
Rozhranie | USB rozhranie ;Rozhranie Bluetooth | USB rozhranie ;Rozhranie Bluetooth | USB rozhranie ;Rozhranie Bluetooth |
Rýchlosť vnímania hmatom | 0,5/1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cut-Off (λc) | 0,25/0,8/2,5 | 0,25/0,8/2,5 | 0,25/0,8/2,5 |