Prevedenie:
Systém Bobe umožňuje bezdrôtový prenos údajov merania do počítača stlačením tlačidla.
Vysielač bez externej antény. Dosah 10 − 15 m. Veľmi malý rozmer. Doplnok veľkosti E: S tlačidlom Data na vysielači.
Vhodné pro:
Sylvac
Proximity,
GARANT
Posuvné meradlo
(od 08/2018)
Poznámka:
Ďalšie vysielače pre iné meracie prostriedky a merače značiek GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac atď. k dodaniu na žiadosť.
Pri objednávaní vysielača, resp. prijímača uveďte požadovanú frekvenciu. Dostupné frekvencie: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz