Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Nastavitelný pomocí šňůrek v pase
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou
Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovacími šňůrkami
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou
Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní kapsa ze síťoviny, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné klopy
Přední kapsy s klopou, s bočními kapsami na zip a fleecovou podšívkou
Podšívka
Podšívka z prošívané deky s fleecem ve spodní části
Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, podšívka
Zapínání vpředu
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip
Reflex
Reflexní detaily na náprsní kapse, kapuci a rukávu
Vyztužení
Vyztužení na rukávu, zadní a přední straně
Popis:
- Tato vysoce výkonná, větru a vodě odolná zimní parka s prošívanou podšívkou se stane blízkým přítelem v chladném počasí
- Mimořádně vysoký, fleecem podšitý límec a kapsy s fleecovou podšívkou pro dokonalou ochranu před chladem
- Odnímatelnou kapuci lze dokonale nastavit pro větší pohodlí
- Na přední straně je diskrétní reflexní lemování, zádech a rukávech
- Nastavitelný pas a rukávy se suchým zipem, které mají vnitřní manžetu s otvorem na palec
- Certifikováno podle EN 342, ochranný oděv proti chladu v kombinaci se zimními kalhotami 1810 a EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN 342 together with art: 1810