Prijímač U-WAVE-R vrátane softvéru U-WAVE-PAK REC

Č. pol.: 498895 REC
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet vysielačov, ktoré je možné prijímať 100
    Dĺžka 140 mm
    Šírka 80 mm
    Výška 31,6 mm
    Hmotnosť 130 g
    Druh produktu Prijímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 498895 REC
    EAN/GTIN 4946368598574
    Číslo výrobcu 02AZD810D

    Popis

    Prevedenie:

    Bezdrôtový systém na prenos dát U-WAVE fit.
    Prijímač údajov U-WAVE-R so softvérom U-WAVE PAK. S možnosťou pripojenia najviac 100 vysielačov.

    Vhodné pro:

    Vysielač č. 498890 a 498892.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane USB kábla, 1 m.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka