Drsnomer, Typ: PS10

Č. pol.: 498835 PS10
Kopírovať
Zľava
2590,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie RS232C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 350 µm
maximálny rozsah merania 0,014 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Označenie výrobcu PS10
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie RS232C
Meracia dráha pozdĺžna 1,25/4,0/12,5 mm
Meracie dráhy podľa normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné
Cut-Off (λc) 0,25/0,8/2,5 mm
Rýchlosť vnímania hmatom 0,5/1,0 mm/s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka 160 mm
Vyhodnocovacia jednotka Šírka 50 mm
Vyhodnocovacia jednotka Výška 77 mm
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka 0,5 kg
Druh produktu Drsnomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 498835 PS10
Kopírovať
EAN/GTIN 4059192058234
Kopírovať
Číslo výrobcu 6910230
Kopírovať
Výrobca MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a norme vyhovujúce meranie a dokumentáciu drsnosti dotykovou metódou. S integrovaným kalibračným etalónom (odnímateľným). Veľký, podsvietený 4,3-palcový dotykový TFT displej. Displej sa dá otáčať. Podávacie zariadenie integrované a samostatne použiteľné a môže sa používať samostatne. Záznam k nastaveniu výšky pre meranie na kužeľoch atď, zabezpečenie údajov ako súbor TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussov filter podľa normy ISO 16610 − 21 (nahrádza normu DIN EN ISO 11562), špeciálny filter podľa normy DIN EN ISO 13565 − 1, IS filter podľa normy DIN EN ISO 3274 (s možnosťou vypnutia).

Výhoda:

  • Zapnúť a okamžite merať – intuitívne bez školenia.
  • Uloženie protokolov PDF do pamäte.
  • Automatický výber Cut-off.
  • Tlačidlo Štart súčasne tlačidlo Domov na priamy prístup na domovskú obrazovku.
  • Prístup k požadovaným funkciám uložením obľúbených funkcií na displeji.
  • Meranie podľa noriem DIN EN ISO 4287/4288 a DIN EN ISO 21920-2:2021.

Rozsah dodávky:

Vrátane jednotky posuvu, štandardného snímača č. 499004 veľ. 6 – 350, integrovaný etalón drsnosti č. 499575 vrátane továrenského kalibračného certifikátu, integrované prestavenie výšky, ochranný kryt dotykového snímača, nabíjačka/sieťový adaptér, návod na obsluhu, taška s ramenným remeňom, mini USB kábel, predlžovací kábel jednotky posuvu.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný, prípadne špeciálny dotykový snímač č. 499004, predĺženie dotykového snímača č. 499008, ochranný kryt dotykového snímača č. 499038, merací stojan č. 499011; 498857.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499548 veľ. AKKU.

Poznámka:

Súprava pre priečne snímanie k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka