Sada nástrojů pro seřízení brzdového pístu ∙ pneumatická

Č. pol.: 4970P-1/4
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
Číslo položky 4970P-1/4
EAN/GTIN 4000896232970
Číslo výrobcu 4970P-1/4
Číslo L L60140 5045

Popis

Popis:

Použití:
Pro zpětné ustavení brzdových pístů na plovoucích brzdových třmenech s blokovacím zařízením ruční brzdy nebo bez něj
  • Univerzálně použitelný díky 3dílné sadě adaptérů. Optimalizace základního přístroje HAZET 4970-1
  • Pro pravotočivé a levotočivé brzdové písty
  • Největší možný zpětný pohyb pístnice až do pouzdra – manipulace i u daleko vyjetého brzdového pístu
  • Pro nejmenší brzdový třmen MINIBMW řada 1 až BMW X7 (aktuálně největší brzdový třmen)
  • Pneumatická podpora ve spojení s otočnou pákou umožňuje snadné a rychlé nastavení zpět bez vynaložení síly
  • Je možné současné tlačení a také otáčení příp. jen tlačení brzdového pístu po výměně brzdového obložení u zařízení kotoučových brzd
  • Obsažená sada adaptérů 4970P-02/3 zaručuje flexibilní uchycení tlačných desek jiných výrobců na trhu např.:
    • Adaptér s vnitřním šestihranem Velikost klíče 13 mm pro tlačné desky HAZET skupiny produktů 4970
    • 10 mm (38″) adaptér s vnějším čtyřhranem ke spojení speciálních adaptérů OEM
      např. všechny aktuální adaptéry MINI a BMW ∙ SW-Stahl
    • 2-čepový adaptér m. j. pro VIGOR ∙ SW-Stahl ∙ KS-Tools ∙ BGS ∙ Kunzer
  • V kufru s vložkou z měkké pěny a možností uschování dalších adaptérů
  • Včetně návodu k obsluze
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 4970P-02/3

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka