Přítlačná deska ∙ se 2 čepy

Č. pol.: 4970-8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4970-8
EAN/GTIN 4000896052974
Číslo výrobcu 4970-8
Číslo L L60140 6088

Popis

Popis:

Použití:
Pro zpětné ustavení brzdových pístů na plovoucích brzdových třmenech s blokovacím zařízením ruční brzdy nebo bez něj
  • Tlačná deska se 2 čepy pro:
    • AUDI ∙ Dbejte na provedení brzdového třmenu
    • CITROËN ∙ Dbejte na provedení brzdového třmenu
    • VOLKSWAGEN
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 44 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 55 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka