Nástroj pro zpětné zatlačení brzdových pístků

Č. pol.: 4970-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4970-1
EAN/GTIN 4000896088874
Číslo výrobcu 4970-1
Číslo L L60140 2810

Popis

Popis:

Použití:
Pro zpětné ustavení brzdových pístů na plovoucích brzdových třmenech s blokovacím zařízením ruční brzdy nebo bez něj
  • Základní přístroj
  • Axiální ložisko zabraňuje poškození prachovky
  • Doplňkový vnější šestihran Velikost klíče 13 mm pro flexibilní nástavec poháněcího nářadí, např. ráčny
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.45 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka