Prístroj na meranie intenzity magnetických polí 3873

Č. pol.: 496970 3873
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania ±80 000 A/m
    Najväčšia prípustná chyba ±10±2% (DC) ±50+4% (AC) A/m
    Dĺžka 133 mm
    Šírka 81 mm
    Výška 32 mm
    Hmotnosť 0,23 kg
    Druh produktu Prístroj na meranie sily poľa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 496970 3873
    EAN/GTIN 2050002080768
    Číslo výrobcu 3873.001

    Popis

    Prevedenie:

    Zariadenie na pohodlné a praktické meranie intenzity poľa. Pri detekcii trhlín magnetickými časticami sa obrobky zmagnetizujú pomocou prúdu alebo toku poľa. Na spoľahlivú indikáciu trhlín sa musí dosiahnuť minimálna intenzita magnetického poľa. Po skončení testu sa obrobok zvyčajne demagnetizuje.
    Vďaka jednoduchému ovládaniu a robustnému gumovému ochrannému rámu je Deutrometer 3873 vhodný na každodenné drsné testovanie. DEUTROMETER 3873 meria nízkofrekvenčné jednosmerné a striedavé magnetické polia. Intenzitu magnetizačného poľa, ako aj intenzitu zvyškového poľa môžete merať priamo po sebe.
    • Veľký podsvietený displej
    • Polia striedavého a jednosmerného prúdu sa rozpoznávajú automaticky. Chybné merania spôsobené nesprávnym nastavením zariadenia sú tak vylúčené
    • Zvolená merná jednotka sa zobrazuje priamo na displeji.
    • Vizuálna a zvuková signalizácia medzných hodnôt na rýchlu kontrolu obrobku
    • Súčasné zobrazenie nameraných a maximálnych hodnôt
    • Možnosť výberu režimu merania: štandardné zobrazenie alebo stĺpcové zobrazenie na vizuálnu kontrolu medzných hodnôt
    • Kalibrácia nie je potrebná
    • Spĺňa požiadavky normy EN ISO 9934-3: 2002 kapitola 9.3
    • Je vhodný na meranie podľa normy EN ISO 17639 kapitola 5.5.2

    Meracie vlastnosti:
    • Meraná veličina intenzita magnetického poľa H alebo indukcia B (vo vzduchu).
    • Meracie jednotky mT, A/cm, kA/m, Gauss.
    • Metódy merania: DC = meranie časovo nemenného jednosmerného poľa so špecifikáciou + alebo - pre znamienko magnetického poľa. AC = efektívna hodnota v striedavom poli (True RMS).
    Oblasti použitia:
    • Meranie striedavého/jednosmerného poľa (automatická detekcia).
    • Meranie striedavého poľa/jednosmerného poľa (automatická detekcia s monitorovaním hraničných hodnôt).
    • Meranie jednosmerného poľa (napr. zostatkových polí).
    • Meranie striedavého poľa (napr. meranie intenzity magnetizácie).

    Rozsah dodávky:

    Vrátane prepravného kufríka a skúšobného certifikátu.

    Zvláštní příslušenství:

    Meracie sondy č. 496972

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka