Sonda PB10

Č. pol.: 496954 PB10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Merací rozsah v oceli 0,5 mm - 25 mm
Kontrolná hlava Prevedenie miniatúrna
Frekvencia 10 MHz
Oscilátor Rozmery 4×2 mm
Druh produktu Sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 496954 PB10
EAN/GTIN 2050001736918

Popis

Vhodné pro:

Karl Deutsch prístroje na meranie hrúbky stien č. 496950.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka