{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací rozsah Hrúbka steny | pozri testovaciu hlavu c. 496954 | |
Merací rozsah Rýchlosť zvuku | 100 m/s - 19 999 m/s | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zobrazenie stavu batérie | opticky a akusticky | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Dĺžka | 131 mm | |
Šírka | 81 mm | |
Výška | 32 mm | |
Hmotnosť vrátane batérií bez ochrany krytu | 175 g | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Merací prístroj na meranie hrúbky steny |
Číslo položky |
496950 1076B
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
2050001736901
Kopírovať |
|
Výrobca | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |