Meracia sonda NFe pre č. 496850 MIKRO

Č. pol.: 496910 MIKRO
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania NFe 0 µm - 500 µm
    Typ sondy mikrosonda
    Meracia hlava ⌀ 5 mm
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Druh produktu Meracia sonda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 496910 MIKRO
    EAN/GTIN 2050001046017

    Popis

    Použitie:

    Sonda NFe na meranie elektricky nevodivých vrstiev, napr. eloxalu, farieb, lakov, plastov atď. na všetkých neželezných kovoch (Ne), napr. hliník, meď, mosadz atď.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane kalibračného protokolu výrobcu.

    Zvláštní příslušenství:

    Polohovacie pomôcky pre mikrosondy, ďalšie meracie sondy na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka