Meracia sonda Fe pre č. 496850 MIKRO45

Č. pol.: 496900 MIKRO45
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania Fe 0 µm - 500 µm
Typ sondy mikrosonda
Meracia hlava ⌀ 5 mm
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Meracia sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 496900 MIKRO45
EAN/GTIN 2050001045492

Popis

Použitie:

Fe sonda na meranie nemagnetických vrstiev, napr. chrómové, kadmiové, medené, zinkové vrstvy, farby, laky, plasty na magnetizovateľnom železe a oceli.

Rozsah dodávky:

Vrátane kalibračného protokolu výrobcu.

Zvláštní příslušenství:

Polohovacie pomôcky pre mikrosondy, ďalšie meracie sondy na vyžiadanie.