Sada pro pneumatické odvzdušňování brzd

Č. pol.: 4969-1/3
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
Číslo položky 4969-1/3
EAN/GTIN 4000896149445
Číslo výrobcu 4969-1/3
Číslo L L60140 2028

Popis

Popis:

  • Odvzdušňovací přístroj pro odsátí brzdové kapaliny z brzdových válců kola / brzdových sedel
  • Vhodné i pro zařízení ABS (pozor: dodržujte pokyny výrobce)
  • Integrovaný Venturiho systém vytváří pomocí stlačeného vzduchu vakuum, které slouží k odvzdušnění brzdového systému
  • Včetně univerzální pryžové vsuvky pro všechna vozidla
  • Průhledná hadice pro odvzdušnění brzd slouží k vizuální kontrole
  • Spotřeba vzduchu 180 l/min / pracovní tlak 6 až 8 barů
  • Včetně spojovacího konektoru, jmenovitá světlost 7,2
  • Obsah:
    1 odvzdušňovač brzd (objem nádoby 0,75 l)
    1 doplňovací nádoba s pevným nástavcem
    1 nádoba s nastavitelným nástavcem (objem každé nádoby 1 litr)
  • Hmotnost netto (kg): 1.19 kg
  • Počet ks nářadí: 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka