Prístroj na meranie hrúbky povlaku univerzálny Leptoskop 2042SET

Č. pol.: 496850 2042SET

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 0 µm - 20 000 µm
    Najväčšia prípustná chyba < 100 µm 1 % / ±1 µm
    Najväčšia prípustná chyba od 100 do 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
    Merací princíp Fe magneticko-induktívny
    Merací princíp NFe vírivý prúd
    Rozhranie USB rozhranie
    Úložisko 10000 nameraných hodnôt
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
    Životnosť batérií cca. 90 h
    Meracia technika digitálna
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 496850 2042SET
    EAN/GTIN 2050001064028

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálny merač hrúbky vrstvy pre materiál Fe a/alebo NFe podľa sondy č. 496900, 496910, resp. 496912.
    • Ľubovoľne vymeniteľné meracie sondy.
    • Prehľadný displej s osvetlením pozadia.
    • Bez predkalibrácie okamžite pripravené na meranie.
    • Široké možnosti kalibrácie, napr. patentovaná kalibrácia vrstvou neznámej hrúbky.
    • Sieťové a akumulátorové napájanie, automatické vypnutie.
    • Dátový výstup pre termotlačiareň.
    • Rozsiahle štatistické funkcie, velké úložisko.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR6, prepravného kufríka, návodu na obsluhu a kalibračného protokolu.
    Súprava vrátane štandardnej sondy Fe c. 496900 vel. EP, kontrolného telesa, súpravy kalibracných fólií (šest kusov), PC kábla a softvéru iCom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka