Pilník na brzdové třmeny

Č. pol.: 4968-1
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
    Druh produktu Dielenský pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4968-1
    EAN/GTIN 4000896084739
    Číslo výrobcu 4968-1
    Číslo L L60140 691

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Odstranění tvrdého prachu z brzd, špíny a rzi na kotoučových brzdových třmenech
    • Jednostranné ozubení zabraňuje poškození prachové manžety na brzdovém pístu
    • šířka 12 mm
    • Plochá škrabka na čelní straně k odstranění hrubých zbytků nečistot
    • Hrubost pilníku: hrubý, jednostranně šikmo ozubený
    • Plastová rukojeť
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 260 mm
    • Délka l1: 150 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka