Prístroj na meranie hrúbky vrstvy LEPTO-Pen 2091A

Č. pol.: 496705 2091A

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 10 µm - 500 µm
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Najväčšia prípustná chyba ±10 % / ±3 µm
    Meracia technika mechanický
    Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 496705 2091A
    EAN/GTIN 2050001052568

    Popis

    Prevedenie:

    Rýchle a jednoduché meranie hrúbky vrstvy podľa princípu priľnavosti. Vhodné pre nemagnetické vrstvy ako farby, laky, plasty, galvanické vrstvy na nevytvrdenej oceli a železe. Kalibrované pomocou presného magnetu, mechanickej pružinovej váhy a hrúbky vrstvy uvedenej v µm a označená stupnica. Na použitie v každej polohe: vodorovne, zvislo a „nad hlavou“.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane plastového boxu, návodu na obsluhu a skúšobného protokolu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka