Bruska na náboje kol

Č. pol.: 4960R-160/4
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
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4960R-160/4
EAN/GTIN 4000896218820
Číslo výrobcu 4960R-160/4
Číslo L L60140 4549

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
  • Zabraňuje účinkům koroze a zkreslení utahovacího momentu kol
  • Pro náboj kol OA do 160 mm ⌀
  • Vnitřní průměr: 75 mm ⌀
  • Otáčky maximálně 500 ot./min
  • 4dílná sada ∙ obsah:
    1 základní těleso
    3 brusné kotouče s ⌀ 160 mm
  • 11 mm vnější šestihran s 3 stykovými plochami k uchycení např. na pneumatické, akumulátorové a rovněž síťově připojené vrtačky
  • Nízké opotřebení: asi 100 vozidel na kotouč
  • Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórům brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
  • Bez tvorby jisker
  • Počet ks nářadí: 4

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.