Bruska na náboje kol

Č. pol.: 4960-200/3
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
Číslo položky 4960-200/3
EAN/GTIN 4000896143290
Číslo výrobcu 4960-200/3
Číslo L L60140 3591

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
  • Zabraňuje účinkům koroze a zkreslení utahovacího momentu kol
Pro náboje OA a dodávek do ⌀ 200 mm
např. BMW ∙ FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter atd.
  • Nízké opotřebení: asi 100 vozidel na kotouč
  • Otáčky maximálně 1000 1/min
  • 3dílná sada ∙ obsah:
    1 brusný talíř, 2 brusné kotouče ⌀ 200 mm
  • Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórům brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
  • Bez tvorby jisker
  • 10mm kolík s 3 kontaktními plochami pro uchycení např. do (pneumatické) vrtačky
  • Průměr: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.07 kg
  • Počet ks nářadí: 3

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka