Děrovací pila na otvory s HM ozubením 83 mm HOLE DOZER

Č. pol.: 49560736
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49560736
EAN/GTIN 045242504237
Číslo výrobcu 49560736

Popis

Popis:

  • Až 10krát delší životnost, vysoká odolnost proti teplu a opotřebení ve srovnání s bimetalovými pilami na díry
  • Agresivní geometrie zubů s širokými drážkami pro lepší úběr materiálu
  • Odstupňované zuby pro menší tření
  • PLUG JACK™ široký boční přístupový prostor pro rychlé a snadné odebírání materiálu, hluboký pro silnější materiály a vysoký pro tenčí materiály
  • Použití: sanitární technika (keramické obklady - měkká, litina), kovoobrábění (nerezová ocel, hliník) a kompozitní materiály (plast, sendvičový materiál, podlahové krytiny, sklolaminát, dřevěné desky potažené plastem, dýhované dřevo)

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu [mm]: 41

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka