Děrovací pila na otvory s HM ozubením 35 mm -1ST

Č. pol.: 49560712
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49560712
EAN/GTIN 045242504039
Číslo výrobcu 49560712
Číslo L L01490 140

Popis

Popis:

  • Až 10x delší životnost nástroje a vyšší tepelná odolnost ve srovnání se standardními bimetalovými pilami na otvory
  • Agresivní ozubení 4-TPI s velkým prostorem pro třísky pro rychlejší čištění
  • Omezené ozubení pro nižší odpor
  • Unikátní vybrání pro snadnější vyjmutí vrtacího jádra a lepší pákový efekt u tenkých materiálů
  • Oblasti použití: Obrábění kovů (nerezová ocel, legovaná ocel, hliník) a kompozitů (plast, sendvičový materiál, vodivé podlahové dlaždice, sklolaminát, povrstvené panely, dřevo s hřebíky)

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 41
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT Děrovací pila 35 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.