Diamantová děrovací pila 1/4″ Hex 10 mm

Č. pol.: 49560509
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 49560509
    EAN/GTIN 045242223763
    Číslo výrobcu 49560509
    Číslo L L00800 2301

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky a pily s diamantovým hrotem jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, obklady z umělého kamene, litina nebo sklolaminát
    • Diamantové pily na díry Diamond Plus® přesvědčí rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů
    • Málo vody: Na rozdíl od běžných diamantových pil na díry potřebují diamantové pily na díry Diamond Plus® velmi málo vody
    • Stačí krátké ponoření vrtáku před vrtáním a občasné zalití mezi vrtáním
    • Čisté otvory: Příslušenství Diamond Plus® dosahuje čistých výsledků vrtání bez poškození povrchu
    • Životnost: Vysoce kvalitní diamantové částice a optimální pojivová matrice zajišťují rychlý průběh vrtání a zároveň zvýšenou životnost
    • Životnost: Stabilní tělo vrtáku zaručuje dlouhou soustřednost
    • Vyjmutí vrtacího jádra: Boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
    • Všestranné použití: Pily na otvory Diamond Plus® lze pomocí speciálního adaptéru používat také s (akumulátorovými) úhlovými bruskami

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: 10 mm ¼″ Hex

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka