Diamantová děrovací pila 1/4″ Hex 6 mm

Č. pol.: 49560505
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49560505
EAN/GTIN 045242223749
Číslo výrobcu 49560505
Číslo L L00800 1942

Popis

Popis:

  • Vrtáky a pily s diamantovým hrotem jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, obklady z umělého kamene, litina nebo sklolaminát
  • Diamantové pily na díry Diamond Plus® přesvědčí rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů
  • Málo vody: Na rozdíl od běžných diamantových pil na díry potřebují diamantové pily na díry Diamond Plus® velmi málo vody
  • Stačí krátké ponoření vrtáku před vrtáním a občasné zalití mezi vrtáním
  • Čisté otvory: Příslušenství Diamond Plus® dosahuje čistých výsledků vrtání bez poškození povrchu
  • Životnost: Vysoce kvalitní diamantové částice a optimální pojivová matrice zajišťují rychlý průběh vrtání a zároveň zvýšenou životnost
  • Životnost: Stabilní tělo vrtáku zaručuje dlouhou soustřednost
  • Vyjmutí vrtacího jádra: Boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
  • Všestranné použití: Pily na otvory Diamond Plus® lze pomocí speciálního adaptéru používat také s (akumulátorovými) úhlovými bruskami

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 6 mm ¼″ Hex

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka