Doska na porovnanie tvrdosti HRC 62

Č. pol.: 495172 62
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hodnota tvrdosti cca. Cena za kus vrát. DPH
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Dĺžka 60 mm
Šírka 60 mm
Výška 16 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Doska na porovnanie tvrdosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495172 62
EAN/GTIN 2050002071414

Popis

Prevedenie:

Kvalitné porovnávacie dosky na meranie tvrdosti vyrobené z optimalizovanej a homogénnej ocele na pravidelnú kalibráciu prístrojov na meranie tvrdosti.

Výhoda:

Farebný systém usporiadania so symbolmi na každom balení.

Rozsah dodávky:

Všetky porovnávacie dosky na meranie tvrdosti sa dodávajú s kalibračným listom DAkkS.

Poznámka:

Kalibrácie inými metódami, porovnávacie dosky na meranie tvrdosti v iných rozmeroch a s mriežkovými čiarami sú k dispozícii na požiadanie. Rýchle dodanie z výrobného skladu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka