Univerzálny stroj na skúšanie tvrdosti NEXUS 7700G2

Č. pol.: 495085 7700G2
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: 4 × USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ukazovateľ 22″ priemyselná HD dotyková obrazovka, výškovo nastaviteľná
Kontrolný proces Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, tvrdosť podľa odtlačku guličky
Rozhranie 4 × USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Obsluha s motorom, automatická
Hlavná záťaž Skúšobná sila 0,5 kg - 250 kg
Čas pôsobenia skúšobnej sily 1 s - 99 s
maximálna šírka vzorky 220 mm
maximálna výška vzorky 320 mm
Zásobovanie prúdom 100 – 240 (50/60 Hz) V
Dĺžka 670 mm
Šírka 300 mm
Výška 1 130 mm
Hmotnosť 190 kg
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495085 7700G2
EAN/GTIN 2050002077690

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stroj na skúšanie tvrdosti s video meracím systémom. IMPRESSIONS™ v4. Aplikácia skúšobného zaťaženia v uzavretom regulačnom okruhu (snímač sily, systém s uzavretou slučkou). Zabudovaná 11 megapixelová kamera s funkciou priblíženia, automatickým priblížením a inteligentným vyhodnotením obrazu zabezpečuje rýchle a presné meranie výtlačku skúšky. Softvér IMPRESSIONS™ v4 riadi skúšobné procesy automaticky a poskytuje plne automatické vyhodnotenie obrazu výtlačku skúšky tvrdosti, ako aj archiváciu nameraných výsledkov. Priemyselná dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením a nastavením výšky. Zariadenie NEXUS 7700G2 je vybavené rýchlovýmenným systémom otočných objektívov tela a umožňuje výmenu objektívov za niekoľko sekúnd.

Použitie:

Univerzálny prístroje pre skúšky tvrdosti NEXUS 7700 môže byť využívaný pre všetky skúšky tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwella, Super-Rockwella a Knoopa. Okrem toho môžu byť vykonávané skúšky tvrdosti plastov (Brinell) a skúšky podľa HVT a HBT.

Norma:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Rozsah dodávky:

Skúšobný softvér IMPRESSIONS™ v4, objektív s 10-násobným priblížením (pre Fe materiály), skúšobný stolík s ⌀ 80 mm, Rockwellov kužeľ 120 stupňov s doskou na porovnanie tvrdosti HRC, Vickersov ihlan 136 stupňov s doskou na porovnanie tvrdosti HV 10 (mriežkovaná), držiak guľôčky s priemerom 2,5 mm, vrátane certifikátu ASTM/ISO. Vrátane prepravného obalu.

Poznámka:

Dodávka sa účtuje samostatne. Informácie o kalibrácii potrebných stupňov zaťaženia a postupov získate u svojho meracieho technika. V závislosti od skúšobnej sily a očakávanej tvrdosti môžu byť potrebné ďalšie šošovky. Ďalšie príslušenstvo, napríklad motorizované XY stoly na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka