Prevedenie:
Univerzálny stroj na skúšanie tvrdosti s video meracím systémom. IMPRESSIONS™ v4. Aplikácia skúšobného zaťaženia v uzavretom regulačnom okruhu (snímač sily, systém s uzavretou slučkou). Zabudovaná 11 megapixelová kamera s funkciou priblíženia, automatickým priblížením a inteligentným vyhodnotením obrazu zabezpečuje rýchle a presné meranie výtlačku skúšky. Softvér IMPRESSIONS™ v4 riadi skúšobné procesy automaticky a poskytuje plne automatické vyhodnotenie obrazu výtlačku skúšky tvrdosti, ako aj archiváciu nameraných výsledkov. Priemyselná dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením a nastavením výšky. Zariadenie NEXUS 7700G2 je vybavené rýchlovýmenným systémom otočných objektívov tela a umožňuje výmenu objektívov za niekoľko sekúnd.
Použitie:
Univerzálny prístroje pre skúšky tvrdosti NEXUS 7700 môže byť využívaný pre všetky skúšky tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwella, Super-Rockwella a Knoopa. Okrem toho môžu byť vykonávané skúšky tvrdosti plastov (Brinell) a skúšky podľa HVT a HBT.
Norma:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Rozsah dodávky:
Skúšobný softvér IMPRESSIONS™ v4, objektív s 10-násobným priblížením (pre Fe materiály), skúšobný stolík s ⌀ 80 mm, Rockwellov kužeľ 120 stupňov s doskou na porovnanie tvrdosti HRC, Vickersov ihlan 136 stupňov s doskou na porovnanie tvrdosti HV 10 (mriežkovaná), držiak guľôčky s priemerom 2,5 mm, vrátane certifikátu ASTM/ISO. Vrátane prepravného obalu.
Poznámka:
Dodávka sa účtuje samostatne. Informácie o kalibrácii potrebných stupňov zaťaženia a postupov získate u svojho meracieho technika. V závislosti od skúšobnej sily a očakávanej tvrdosti môžu byť potrebné ďalšie šošovky. Ďalšie príslušenstvo, napríklad motorizované XY stoly na vyžiadanie.