Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stroj na skúšanie tvrdosti Mikro-Vickers 401

Č. pol.: 495081 401

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie 0,1 HV
Ukazovateľ 6,5-palcový farebný HD dotykový displej
Ukazovateľ hodnoty tvrdosti 5 digits
Kontrolný proces Vickers-Makro/Knoop
Rozhranie USB
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
integrovaný elektronický merací mikroskop Áno
Obsluha s motorom
Zväčšenie až (x-násobne) 600
Hlavná záťaž Skúšobná sila 0,01 kg - 2 kg
maximálna šírka vzorky 170 mm
maximálna výška vzorky 125 mm
Zásobovanie prúdom 220-240V/50Hz
Dĺžka 525 mm
Šírka 323 mm
Výška 688 mm
Hmotnosť 75 kg
Počet Objektov 4
integrovaná tlačiareň Áno
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495081 401

Popis

Prevedenie:

Výber testovacej sily sa selektuje pomocou ovládacieho panela, priebeh testovania je automatický. Výpočet hodnoty tvrdosti sa uskutočňuje priamo pomocou elektronického meracieho mikroskopu. 4 objektívy umožňujú až 600-násobné zväčšenie. Modulárna konštrukcia umožňuje následnú demontáž až po plnoautomatický systém. Plnoautomatická revolverová hlava až na 6 polôh (4 objektívy + 2 vnikajúce telesá).

Norma:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 a ASTM E-384.

Rozsah dodávky:

Základné vybavenie pripravené na prevádzku: diamantová pyramída 136° vrátane ASTM. skúšobný certifikát ISO a prepravný obal.
Manuálny krížový stôl s dráhou pojazdu 25×25 mm, objektívy 10- a 50-násobné.

Poznámka:

Dodávka sa účtuje samostatne. Kalibrácia DAkkS možná voliteľne na mieste inštalácie. Na vyžiadanie možná verzia s integrovaným PC a ďalšími časťami príslušenstva a prístrojmi na skúšanie tvrdosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka