Mobilný prístroj na skúšanie tvrdosti alphaDUR mini (bez sondy)

Č. pol.: 495047
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 12-102
Rozhranie USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie prúdom Li-Iónový
Dĺžka 135 mm
Šírka 80 mm
Výška 23 mm
Hmotnosť 320 g
Druh produktu Analógový prístroj na meranie tvrdosť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495047
EAN/GTIN 2050001957238

Popis

Prevedenie:

alphaDUR mini je mobilný prístroj na meranie tvrdosti UCI pre merania podľa normy DIN 50159-1, ASTM A 1038 a smernice VDI/VDE 2616. Rozsah merania 10 až 3 000 HV, farebný displej s vysokým rozlíšením, ukladanie 50 kalibrácií materiálov a 100 000 nameraných údajov. Prehodnotenie HRD, HRB, HB a pevnosť v ťahu. Štatistické funkcie a vstavaný lítiovo-iónový akumulátor s dobrou prevádzky 7 h. Meranie sa vykonáva pomocou sondy č. 495043 − objednávať samostatne.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj so zabudovaným akumulátorom, káblom sondy, nabíjačkou s USB káblom, prepravným kufríkom a návodom na obsluhu na USB kľúči (bez sondy).

Zvláštní příslušenství:

Taška, softvér na vyhotovenie skúšobných protokolov, štatistík, grafického vyhodnotenia, možnosť prenosu dát na USB a porovnávacie doštičky tvrdosti UCI vrátane certifikátu ISO/ASTM na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely